Panduit - Embout rond isolé vinyle; 22-18AWG(0,5-1mm²);Cdt.100 - PV18-P47-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embout rond isolé vinyle; 22-18AWG(0,5-1mm²);Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983694822

Réf. Sonepar

00156000107

Réf. Fournisseur

PV18-P47-CY

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Embout rond isolé vinyle; 22-18AWG(0,5-1mm²);Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse à pointe en vinyle isolé PV18-P47-CY Panduit