Panduit - Extra-Heavy cable tie mount with 12" wid - TMEH2S6-3E-C350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - autre
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056261570
Réf. Sonepar
00156626157
Réf. Fournisseur
TMEH2S6-3E-C350
Marque
Panduit
type de fixation:
autre
couleur:
noir
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
COSTA RICA
Extra-Heavy cable tie mount with 12" wid
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier de serrage à usage intensif avec serre-câbles à bride de 12 po de large, taille de trou 0,25 po, vis appliquée, thermostabilisée, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier de serrage à usage intensif avec serre-câbles à bride de 12 po de large, taille de trou 0,25 po, vis appliquée, thermostabilisée, antichoc, polyamide 6-6 résistant aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


