Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 16 - 1 - D14-187-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983645886
Réf. Sonepar
00156064588
Réf. Fournisseur
D14-187-M
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse femelle, 16-14 AWG, .187 x .032 taille de tabulation, non isolé, à Manchon baril.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


