Non retournable

Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1 - D18-188-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983822072

Réf. Sonepar

00156082207

Réf. Fournisseur

D18-188-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

plage AWG:

18...26

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, non-insulated, 22 - 1

Les Atouts de l'article:

Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,020" (4,8 x 0,5 mm). Le dispositif peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Le sectionneur est non-isolé, étamé, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en boîtes de 1000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit