Panduit - Female Disconnect, nylon barrel insulate - DNF14-188-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983827213
Réf. Sonepar
00156082721
Réf. Fournisseur
DNF14-188-M
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,5 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


