Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF18-188FIB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,5 mm

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983709755

Réf. Sonepar

00156070975

Réf. Fournisseur

DNF18-188FIB-3K

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,5 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, nylon fully insulated

Les Atouts de l'article:

Cosse,F,NylRge, 0,187x0,020", 22-18AWG,BS,3000

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit