Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14-206FIB-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983826957
Réf. Sonepar
00156082695
Réf. Fournisseur
DNF14-206FIB-3K
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
14...22
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en cuivre et protégée par des étuis standards bleus totalement isolés en polyamide. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,020" (4,8/5,2 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. La déconnexion est étamée, elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en packages de 100.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


