Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14206FIBX-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983827794
Réf. Sonepar
00156082779
Réf. Fournisseur
DNF14206FIBX-2K
Marque
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui standard bleu en polyamide et dispose d'une zone d'entrée de fil élargie pour les fils de grand diamètre extérieur. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,020" (4,8/5,2 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,87" (22,1 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. La déconnexion possède un fût étendu ainsi qu'un fût serti. Elle est vendue en boîtes de 1000. Elle est vendue en rouleaux de 2000 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


