Panduit - Female Disconnect, nylon fully insulated - DNF14-250FI-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5...1.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983761555
Réf. Sonepar
00156376155
Réf. Fournisseur
DNF14-250FI-M
Marque
Panduit
section nominale:
2.5...1.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à un étui en polyamide bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,94" (23,9 mm) de long et 0,36" (9,1 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en boîtes de 1000.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


