Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i - DPF18-250FIB-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983203932
Réf. Sonepar
00156020393
Réf. Fournisseur
DPF18-250FIB-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DPF18-250FIB-M Panduit
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


