Panduit - Female Disconnect, premium nylon fully i - DPF10-250FIB-2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983348510
Réf. Sonepar
00156034851
Réf. Fournisseur
DPF10-250FIB-2K
Marque
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
10...16
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Il est totalement isolé grâce à son étui premium en polyamide jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 0,96" (24,4 mm) de long et 0,35" (8,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 2000.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


