Non retournable

Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu - DNFR14205FIB-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Conditionnement

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983789450

Réf. Sonepar

00156078945

Réf. Fournisseur

DNFR14205FIB-KD

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, right angle, nylon fu

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide bleu et possède une entrée en entonnoir dotée d'un support d'isolation. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,032" (5,2/4,8 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,57" (14,5 mm) de long, 0,37" (9,4 mm) de large, et 0,60" (15,2 mm) de profondeur. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 1500 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit