Non retournable

Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu - DNFR18206FIB-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, right angle, nylon fu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Conditionnement

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983789597

Réf. Sonepar

00156078959

Réf. Fournisseur

DNFR18206FIB-KD

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, right angle, nylon fu

Les Atouts de l'article:

Cosse,F,RA,,NyBle,.205x.02",22-18AWG,1500

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit