Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DVF18-250-MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983410682
Réf. Sonepar
00156041068
Réf. Fournisseur
DVF18-250-MY
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
0...0
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,81" (20,6 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en boîtes de 1000.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


