Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV14-187B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983686100

Réf. Sonepar

00156068610

Réf. Fournisseur

DV14-187B-3K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

Cosse femelle isolée vinyle baril, entonnoir saisie avec isolation en plastique et fil de scellage interne arrêter. 16-14 plage fil AWG, .187 x .032 (4,8 x .8 millimeter) dans onglet taille.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit