Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV10-250-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4...6 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - jaune

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983821051

Réf. Sonepar

00156082105

Réf. Fournisseur

DV10-250-D

Marque

Panduit

section nominale:

4...6 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

jaune

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

10...16

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle jaune. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 12-10 AWG (4,0-6,0 mm²). Elle mesure 1,03" (26,2 mm) de long et 0,3" (7,6 mm) de large. La déconnexion possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon. Elle est vendue en boîtes de 500.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit