Non retournable

Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate - DV14-205B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983821181

Réf. Sonepar

00156082118

Réf. Fournisseur

DV14-205B-3K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

0...0

pays de fabrication:

MEXIQUE

Female Disconnect, vinyl barrel insulate

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle bleu. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 / 0,205 x 0,032" (4,8/5,2 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,77" (19,6 mm) de long et 0,25" (6,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit