Panduit - Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG - 250 kcmil - F91-32-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG - 250 kcmil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 32 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983333523

Réf. Sonepar

00156333352

Réf. Fournisseur

F91-32-L

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

32 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG - 250 kcmil

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fils 4/0 AWG, taille fil 250 kcmil (120,0 mm²), longueur de broche 1,25 (32,0 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit