Panduit - Ferrule, non-insulated, 20 AWG (0.5mm² - F75-8-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983763214
Réf. Sonepar
00156076321
Réf. Fournisseur
F75-8-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 22 - 20 AWG, longueur 0,31 (8,0mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


