Non retournable

Panduit - Ferrule, non-insulated, 22 AWG (0.34mm² - F74-7-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 22 AWG (0.34mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983763191

Réf. Sonepar

00156076319

Réf. Fournisseur

F74-7-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

22

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ferrule, non-insulated, 22 AWG (0.34mm²

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34 mm²), longueur 0,28 (7,0mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit