Panduit - Ferrule, non-insulated, 4 AWG (25.0mm²) - F85-12-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983763627
Réf. Sonepar
00156076362
Réf. Fournisseur
F85-12-C
Marque
Panduit
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
4
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


