Panduit - Ferrule;non isolée; 14 AWG (2,5mm²);Longueur 8,00mm;Cdt.1000 - F80-8-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule;non isolée; 14 AWG (2,5mm²);Longueur 8,00mm;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983764211

Réf. Sonepar

00156076421

Réf. Fournisseur

F80-8-M

Marque

Panduit

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

Ferrule;non isolée; 14 AWG (2,5mm²);Longueur 8,00mm;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 14 AWG, longueur 0,31 (8,0mm).

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit