Panduit - Ferrule;non isolée; 18 AWG (1,0mm²) ; Longueur 6,00mm ; Cdt.1000 - F77-6-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule;non isolée; 18 AWG (1,0mm²) ; Longueur 6,00mm ; Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983763269

Réf. Sonepar

00156076326

Réf. Fournisseur

F77-6-M

Marque

Panduit

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Ferrule;non isolée; 18 AWG (1,0mm²) ; Longueur 6,00mm ; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 1 mm², longueur 0,24 (6,0mm).

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit