Panduit - Ferrule;non isolée; 24 AWG (0,25 mm²);Longueur 7,00mm;Cdt.1000 - F73-7-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule;non isolée; 24 AWG (0,25 mm²);Longueur 7,00mm;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983763177

Réf. Sonepar

00156076317

Réf. Fournisseur

F73-7-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Ferrule;non isolée; 24 AWG (0,25 mm²);Longueur 7,00mm;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 24 AWG, longueur 0,28 (7,0mm).

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit