Panduit - Ferrule pré-isolée;14 AWG (2,5mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;bleu;Cdt.500 - FSD80-12-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762606

Réf. Sonepar

00156076260

Réf. Fournisseur

FSD80-12-D

Marque

Panduit

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

Ferrule pré-isolée;14 AWG (2,5mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;bleu;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD80-12-D Panduit