Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Ferrule pré-isolée;16 AWG (1,5mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;Noir;Cdt.500 - FSD78-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983762552

Réf. Sonepar

00156076255

Réf. Fournisseur

FSD78-8-D

Marque

Panduit

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Ferrule pré-isolée;16 AWG (1,5mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;Noir;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD78-8-D Panduit

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit