Panduit - Ferrule pré-isolée;24-22 AWG (0,34mm²)longueur broche 6,0mm;DIN;turquoise;Cdt500 - FSD74-6-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - turquoise (cyan)
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983763979
Réf. Sonepar
00156076397
Réf. Fournisseur
FSD74-6-D
Marque
Panduit
section nominale:
0.34 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
turquoise (cyan)
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
22
Les Atouts de l'article:
L'embout isolé DIN pour fil simple de couleur turquoise possède une entrée en entonnoir qui permet une insertion plus rapide ainsi que des frais d'installations moins importants. Il est prévu pour des embouts de câble de #24-22 American Wire Gauge (AWG) (0,34 mm²) et peut accueillir un fil isolé dont le diamètre ne dépasse pas 0,07 (2,0 mm). L'embout isolé mesure 0,41 (10,5 mm) de long avec une longueur de câble à dénuder de 0,375 (9,5 mm). Il est vendu en packages de 500.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


