Panduit - Ferrule pré-isolée;24 AWG (0,25mm²)longueur broche 6,0mm;DIN;jaune;Cdt.500 - FSD73-6-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983763955

Réf. Sonepar

00156076395

Réf. Fournisseur

FSD73-6-D

Marque

Panduit

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Ferrule pré-isolée;24 AWG (0,25mm²)longueur broche 6,0mm;DIN;jaune;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaunes en polypropylène pour fil simple, 24 AWG (0,25 mm²), longueur de broche 0,24 (6,0 mm).

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit