Panduit - Ferrule pré-isolés,12 AWG (4,0mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;Gris;Cdt.100 - FSD81-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983767458

Réf. Sonepar

00156076745

Réf. Fournisseur

FSD81-12-C

Marque

Panduit

section nominale:

4 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

Ferrule pré-isolés,12 AWG (4,0mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;Gris;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD81-12-C Panduit

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit