🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Ferrule pré-isolés 2 Fils,12 AWG (4,0mm²)long broche 12,0mm;DIN;Gris;Cdt.100 - FTD81-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule pré-isolés 2 Fils,12 AWG (4,0mm²)long broche 12,0mm;DIN;Gris;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 4 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983763146

Réf. Sonepar

00156076314

Réf. Fournisseur

FTD81-12-C

Marque

Panduit

section nominale:

4 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

12

Ferrule pré-isolés 2 Fils,12 AWG (4,0mm²)long broche 12,0mm;DIN;Gris;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Embout bifilaire revêtu FTD81-12-C Panduit

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit