Non retournable

Panduit - Ferrule, Red Sleeve, 3/0 AWG (95.0mm²) - FSD90-25-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 95 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983333714

Réf. Sonepar

00156333371

Réf. Fournisseur

FSD90-25-Q

Marque

Panduit

section nominale:

95 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Ferrule, Red Sleeve, 3/0 AWG (95.0mm²)

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN couges en polypropylène pour fil simple, 3/0 AWG (95,0 mm²), longueur de broche 0,98 (25,0 mm).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit