Panduit - Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm - - PUM-071-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 16.5 mm

  • largeur - 16.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983398157

Réf. Sonepar

00156339815

Réf. Fournisseur

PUM-071-C0

Marque

Panduit

longueur:

16.5 mm

largeur:

16.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

16.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

7.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

COSTA RICA

Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm -

Les Atouts de l'article:

L'embase de fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un trou de diamètre 0,25 à 0,28" (6,3 à 7,1 mm) sur le panneau. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 100.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit