Non retournable

Panduit - Flanged Fork Terminal, funnel entry, nyl - PNF14-10FF-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flanged Fork Terminal, funnel entry, nyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1.3...2 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983811717

Réf. Sonepar

00156081171

Réf. Fournisseur

PNF14-10FF-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1.3...2 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

pays de fabrication:

MEXIQUE

Flanged Fork Terminal, funnel entry, nyl

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche de verrouillage à bride, isolation en polyamide, entrée en entonnoir, manchon isolant en métal, calibre de fil 16 - 14 AWG, taille de goujon #10.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit