Panduit - Flanged Fork Terminal, vinyl insulated, - PV10-8FF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983465095
Réf. Sonepar
00156046509
Réf. Fournisseur
PV10-8FF-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...10
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage à bride, isolation en vinyle, entrée en entonnoir, 14 - 10 AWG, taille de goujon #8.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


