Panduit - Flanged Fork Terminal, vinyl insulated, - PV14-8FFB-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983807147
Réf. Sonepar
00156080714
Réf. Fournisseur
PV14-8FFB-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche à bride, vinyle isolé, entrée en entonnoir, sertissage d'isolation en plastique, calibre de fil 16- 14 AWG, taille de goujon #8.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


