Panduit - Fork Terminal, narrow tongue, funnel ent - PNF18-6FN-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983810758
Réf. Sonepar
00156081075
Réf. Fournisseur
PNF18-6FN-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Oui
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, isolation en polyamide, plage étroite, entrée en entonnoir, manchon isolant en métal, calibre de fil 22 - 18 AWG, taille de goujon #6.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


