Non retournable

Panduit - Fork Terminal, nylon insulated, 26 - 22 - PN22-6F-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fork Terminal, nylon insulated, 26 - 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0.1...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983890354

Réf. Sonepar

00156089035

Réf. Fournisseur

PN22-6F-M

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0.1...0.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

22...26

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

JAPON

dimension de montant (imperial):

6

Fork Terminal, nylon insulated, 26 - 22

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche, polyamide isolé, 26 - 22 AWG, taille de goujon #6, conditionnement en vrac.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit