Non retournable

Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie - EDNF18-250FIB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056366268

Réf. Sonepar

00156636626

Réf. Fournisseur

EDNF18-250FIB-Q

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle StrongHold™, totalement isolé en polyamide, 22 - 18 AWG, taille de l'attache 0,250 x 0,032.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit