Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie - EDNF18-250FIBKL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856578
Réf. Sonepar
00156685657
Réf. Fournisseur
EDNF18-250FIBKL
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
autre
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


