Panduit - Fully Insulated Vinyl Female - 250 Serie - EDV10-250FIB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056341821
Réf. Sonepar
00156634182
Réf. Fournisseur
EDV10-250FIB-Q
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle StrongHold™, isolation intégrale en vinyle, 12 - 10 AWG, taille de l'attache 0,250 x 0,032.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


