Panduit - Gaine en néoprène pour collier inox;30,5mx8,4mm;Cdt1(rouleau de 30,5 m) - PCSS-B-CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 8.4 mm
longueur de bande - 30.5 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983544325
Réf. Sonepar
00156054432
Réf. Fournisseur
PCSS-B-CR
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.4 mm
longueur de bande:
30.5 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-40...93 °C
température de montage:
-40...93 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Gainage rembourré à longueur personnalisable PCSS-B-CR pour les brides à verrouillage par collier autobloquant en métal afin d'assurer une protection en cas de défaillances liées aux courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages corporels et matériels. Compatible avec les colliers de diamètre standard. Convient aux environnements et aux applications difficiles. Présente un canal en « C », est fabriqué en néoprène noir, mesure 8,4 mm de large et est fourni en rouleaux de 30,5 m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


