🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Gaine thermorétractable à paroi fine, dia. 3,2mm x L.12,5m. Noir. Polyoléfine ré - BGHSTT12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermorétractable à paroi fine, dia. 3,2mm x L.12,5m. Noir. Polyoléfine ré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983476367

Réf. Sonepar

00156047636

Réf. Fournisseur

BGHSTT12

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

section nominale:

3.2...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

12.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine, dia. 3,2mm x L.12,5m. Noir. Polyoléfine réticulée. Rétrécissement: 2:1. Températures: -55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme. Tension: 600V. UL/CSA. Spéc. militaire AMS-DTL-23053/5 Classe 1. Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 3,2 mm x 12,5m (diamètre 0,13" x longueur 14,01'), noir, 1 pièce.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit