Panduit - Heat Shrink 4:1, .158" (4.0mm) Min Expan - HSTT4A15-48-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983114436
Réf. Sonepar
00156311443
Réf. Fournisseur
HSTT4A15-48-Q
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
4 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine doublée d'adhésif 4:1, 0,158" (4,0 mm) de diamètre, 4' (1,2 m) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 25 unités par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


