Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm) - HST1.1-48-5-2Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983107322
Réf. Sonepar
00156310732
Réf. Fournisseur
HST1.1-48-5-2Y
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
27.9 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de l'article:
Paroi épaisse avec revêtement adhésif, 1,1" (27,9 mm) de diamètre, 48,0" (1219,2 mm) de longueur, polyoléfine réticulée rouge doublée d'adhésif, 5 pièces par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


