Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 3.5" (88.9mm - HST3.5-48-2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 3.5" (88.9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 88.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 30.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983332960

Réf. Sonepar

00156333296

Réf. Fournisseur

HST3.5-48-2Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

88.9 mm

diamètre interne après rétreint:

30.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CANADA

Heat Shrink Thick Adhesive, 3.5" (88.9mm

Les Atouts de l'article:

Adhésif doublé à paroi épaisse, 3,5" (88,9mm) de diamètre, 48,0" (1219,2mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 2 unités par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit