Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 3"(76.2mm) D - HST3.0-48-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 3"(76.2mm) D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 76.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616954

Réf. Sonepar

00156061695

Réf. Fournisseur

HST3.0-48-2

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

76.2 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CANADA

Heat Shrink Thick Adhesive, 3"(76.2mm) D

Les Atouts de l'article:

Le tuyau thermorétractable à paroi épaisse HST3.0-48-2 présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux extérieurs et humides. Paroi épaisse pour mise à la terre directe. Tension nominale : Certifié UL 486D pour une utilisation continue à 600 V et à 90 °C Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 76,2 mm, longueur : 122,2 mm. Coloris : noir. F894 2 par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit