Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm) - HST0.8-12-5Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 5.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983107193
Réf. Sonepar
00156310719
Réf. Fournisseur
HST0.8-12-5Y
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
5.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.3 mm
longueur:
0.3 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Adhésif doublé à paroi épaisse, 8" (20,3 mm) de diamètre, 12,0" (304,8 mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 unités par paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


