Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 1.6" - HSEC1.5-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 1.6"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 40.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 17.3 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983407002

Réf. Sonepar

00156040700

Réf. Fournisseur

HSEC1.5-5

Marque

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

40.1 mm

diamètre interne après rétreint:

17.3 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

autre

longueur totale après rétrécissement:

82 mm

section nominale:

126.7...253.4 mm²

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

17.3 mm

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

INDE

Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 1.6"

Les Atouts de l'article:

Embout de raccord à gaine thermorétractable doublé d'adhésif, diamètre intérieur étiré 1,6" (40mm) min., polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 pièces par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit