Non retournable

Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, .8"( - HSEC0.8-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 20.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7.6 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983415724

Réf. Sonepar

00156041572

Réf. Fournisseur

HSEC0.8-X

Marque

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

20.1 mm

diamètre interne après rétreint:

7.6 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

autre

longueur totale après rétrécissement:

45.5 mm

section nominale:

25...95 mm²

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.4 mm

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

INDE

Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, .8"(

Les Atouts de l'article:

L'embout thermorétractable en polyoléfine réticulée HSEC0.8-X présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils et câbles dans des lieux humides. Tension nominale de 600 V. Taux de rétraction : 2.5:1 (HSEC). Plage de températures : -40 °C à 125 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre intérieur d'extension maximale : 20,1 mm. Coloris noir. 10 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit