Panduit - Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Black - HSTT100-YK1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - multicolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983907687
Réf. Sonepar
00156090768
Réf. Fournisseur
HSTT100-YK1
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
multicolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
section nominale:
25.4...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
0.15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en morceaux de 6", multicolore, diamètre unique de 1" (25,4 mm), polyoléfine réticulée.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


